エスコ エスコの 清掃用品 エスコの 掃除用具 エスコの モップ 1380mm 水拭きモップ 1380mm 水拭きモップ 注文コード 50437083 ワンタッチでモップ交換できます。 エスコ品番EA928AB-440 材質(ハンドル)ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC、(モップ)綿・ポリエステル・レーヨン ハンドル長さ(mm)1380 モップ寸法(mm)240×210 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA928AB-440 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50437083 EA928AB-440 オープン ¥2,980 ¥2,980 ¥3,278 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください モップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 鉄板スプリングモップ 木柄 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 地球モップ 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 太陽モップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ フリーモップ 八ツ矢工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 菊モップ 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ポリスプリングモップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 八ツ矢綿モップ 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 八ツ矢化繊モップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ウエットモップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 ネオモップ 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 鉄板スプリングモップ 上 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ T型モップ 八ツ矢工業 税込¥1,208~ ¥1,098~ マジックウィンドウモップ エピオス 税込¥648 ¥589 バスケットへ Kit Ray Infinity ケルヒャー 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ Kit Velook Infinity ケルヒャー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ スポンジモップ TRUSCO 税込¥3,413 ¥3,103 バスケットへ スポンジモップ スペア TRUSCO 税込¥877 ¥797 バスケットへ フリーモップスペア 八ツ矢工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 6寸モップ替糸 八ツ矢工業 税込¥593~ ¥539~ エンドレスモップ替糸 300g 八ツ矢工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具モップ水拭きモップ水拭きモップ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります 水拭きモップ本体 水拭きモップ替糸 シェアする マイページ 最近見た商品