エスコ エスコの 清掃用品 エスコの 掃除用具 エスコの ホウキ 1300mm ほうき(自在) 1300mm ほうき(自在) 注文コード 50438088 全長(mm)1300 エスコ品番EA928AD-12S 材質穂先:馬毛・アレンファイバー、柄:木 毛丈(mm)45 穂先(mm)450 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA928AD-12S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50438088 EA928AD-12S オープン ¥1,410 ¥1,410 ¥1,551 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホウキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニ自在箒 八ツ矢工業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ マジカル自在箒スペア 八ツ矢工業 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ サイドブラシ箒スペア 八ツ矢工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ マジカル自在箒 八ツ矢工業 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 金巻のり刷毛 八ツ矢工業 税込¥813 ¥739 バスケットへ サイドブラシ箒 八ツ矢工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ ワイドスイーパー 八ツ矢工業 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 赤シダほうき 短柄 モノタロウ 税込¥307 ¥279 バスケットへ 赤シダほうき 長柄 モノタロウ 税込¥483 ¥439 バスケットへ 化繊ほうき 短柄 モノタロウ 税込¥340 ¥309 バスケットへ 黒シダほうき 短柄 モノタロウ 税込¥406 ¥369 バスケットへ 黒シダほうき 長柄 モノタロウ 税込¥593 ¥539 バスケットへ ほうきチリトリセット モノタロウ 税込¥637~ ¥579~ 化繊ほうき 長柄 モノタロウ 税込¥538 ¥489 バスケットへ ほうきチリトリセット スタンドタイプ モノタロウ 税込¥1,648~ ¥1,498~ ニューこまどり短柄 八ツ矢工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ スリムこまどりほうき 八ツ矢工業 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 太陽箒 短柄 八ツ矢工業 税込¥714 ¥649 バスケットへ らん短柄ほうき 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 手あみ長柄ほうき 八ツ矢工業 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ホウキ自由ホウキ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります 化繊ホウキ シダホウキ 自由ホウキ 竹ほうき 天井ホウキ 卓上ホウキ 交換用ブラシ(ホウキ) 交換用柄(ホウキ) シェアする マイページ 最近見た商品