エスコ エスコの 洗車・清掃 エスコの 洗車道具 エスコの 洗車スポンジ/ブラシ 120x80x22mm/300mm ワックススポンジ(柄付) 120x80x22mm/300mm ワックススポンジ(柄付) 注文コード 50440312 タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用 すべり止めグリップ アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。 材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂 エスコ品番EA928AH-13 全長(mm)300 危険物の類別非危険物 スポンジサイズ(mm)120×80×22~40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA928AH-13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50440312 EA928AH-13 オープン ¥1,380 ¥1,380 ¥1,518 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗車・清掃 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 山城謹製 YK-049 洗車スポンジ 山城 税込¥604 ¥549 バスケットへ b&y 極ディティールブラシ ハンディ・クラウン 税込¥769~ ¥699~ B&Y 極クリーニングブラシ アルミホイール用 ハンディ・クラウン 税込¥3,628 ¥3,298 ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ) SIGNET(シグネット) 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ マイクロファイバーホイールブラシ SIGNET(シグネット) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ) SIGNET(シグネット) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ タイヤブラシ (ウッドハンドル) SIGNET(シグネット) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 税込¥879 ¥799 ディテールブラシ (ホワイトPET) SIGNET(シグネット) 税込¥879 ¥799 ディテールブラシ (ボアーズヘアー) SIGNET(シグネット) 税込¥879 ¥799 ディテールブラシ (ミックスヘアー) SIGNET(シグネット) 税込¥879~ ¥799~ パキンカーウォッシュ 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 馬毛洗車ブラシ 八ツ矢工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ 山城 税込¥879 ¥799 バスケットへ 山城謹製 YK-052 マイクロファイバー手袋 山城 税込¥604 ¥549 バスケットへ パルスブローコントローラ ハイパワータイプ 千代田通商 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カーダスター SIGNET(シグネット) 税込¥1,099~ ¥999~ ぐんぐん吸いとる 吸水タオル2枚入りセット ガマカ工業 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ マイクロファイバークロスセット SMART 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品洗車・清掃洗車道具洗車スポンジ/ブラシ洗車スポンジ(柄付き) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります 洗車スポンジ 洗車スポンジ(柄付き) 洗車ブラシ(柄付き) 洗車ブラシ(ハンディ) 洗車用ムートングローブ シェアする マイページ 最近見た商品