46x175x25mm しみとりブラシ

46x175x25mm しみとりブラシ エスコ

カーペットのしみ取り用

エスコ品番EA928AJ-93 材質甲:天然木、毛:ポリ塩化ビニル(PVC)メラミンフォーム 全長(mm)175 質量(g)80 毛丈(mm)11 ブラシ寸法(mm)36×55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50440967 EA928AJ-93
オープン
1,798
アウトレット
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする