170x260mm 洗浄ブラシヘッド
ブラシに角度が付いている為、様々な角度にご使用頂けます。
商品タイプスペア
ブラシ幅(mm)260
材質(ブラシ部)再生PET
材質(ヘッド)合成樹脂
仕様通水型
エスコ品番EA928BM-27
タイプハード
奥行(mm)170
毛丈(mm)60
ブラシ寸法(mm)160×250
内容量1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50443164 | EA928BM-27 | 03662863 | EA928BM-3 |
![]() |
[硬]ブラシヘッド | エスコ | 1個 | ¥4,600 税込¥5,060 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |