エスコ エスコの 清掃用品 エスコの 掃除用具 エスコの ホウキ 610x676-1276mm フロアーブラシ/ハード 610x676-1276mm フロアーブラシ/ハード 注文コード 粗い表面につまったゴミやがれき取り等に 伸縮性ハンドル仕様 全長(mm)676~1276 エスコ品番EA928BM-842 材質毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂、ハンドル:アルミ 幅(mm)610 タイプハード 段数2段 毛丈(mm)76 ハンドル長さ(mm)600~1200 ブラシ寸法(mm)610 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA928BM-842 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50443478 EA928BM-842 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホウキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワイドスイーパー 八ツ矢工業 税込¥3,188~ ¥2,898~ フロアーブラシ 八ツ矢工業 税込¥9,898~ ¥8,998~ U型フロアーブラシ 八ツ矢工業 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ ブレードホーキ 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 自在箒 八ツ矢工業 税込¥1,055~ ¥959~ 純毛自在箒 八ツ矢工業 税込¥4,398~ ¥3,998~ ミニ自在箒 八ツ矢工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 化繊自在箒 八ツ矢工業 税込¥1,868~ ¥1,698~ マジカル自在箒 八ツ矢工業 税込¥2,528~ ¥2,298~ パキン自在箒 八ツ矢工業 税込¥2,968~ ¥2,698~ エコ自在箒 八ツ矢工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ ほうき 黒シダ 短柄 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥879~ ¥799~ 化繊ほうき 柔穂短柄 アズマ工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 化繊ほうき 柔穂長柄 アズマ工業 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 外壁ブラシH アズマ工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 外壁ブラシF アズマ工業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ フロアーブラシスペア 八ツ矢工業 税込¥8,248~ ¥7,498~ ワイドスイーパースペア 八ツ矢工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ U型フロアーブラシスペア 八ツ矢工業 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 座敷ほうき 短柄 モノタロウ 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ホウキ自由ホウキ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります 化繊ホウキ シダホウキ 自由ホウキ 竹ほうき 天井ホウキ 卓上ホウキ 交換用ブラシ(ホウキ) 交換用柄(ホウキ) シェアする マイページ 最近見た商品