450x1348mm コーナーブラシ
コーナーにフィットしてホコリを掃き出す、軟・硬の2段植毛ほうき
隅までしっかりしっかり届く独自の形状。コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅のゴミを力強く掃き出します。
黒色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、灰色の硬い毛は通路や階段の隅やコーナーに溜まったゴミをしっかり掃き出します。
柄は180°近く自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
屋内・屋外問わずお使いいただけます。
商品タイプ本体
全長(mm)1348
ブラシ幅(mm)450
材質(ブラシ部)ポリエステル
材質(ハンドル)アルミパイプ
エスコ品番EA928CC-72S
質量(g)442
柄径(Φmm)22.2
毛丈(mm)40
内容量1個