600x1200mm/約312.5g/枚(1000匁) バスタオル(泉州コダワリ・鉛色)

600x1200mm/約312.5g/枚(1000匁) バスタオル(泉州コダワリ・鉛色) エスコ

タオルの本場泉州で、こだわりを持ってつくられました。

用途入浴等に 種別バスタオル エスコ品番EA929HB-30 寸法(mm)600×1200 質量(g)280 混率(%)綿100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50450575 EA929HB-30
オープン
3,610
3,971 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする