コンクリートひび割れ補修材キット
|
細かいヒビ割れを補修して、建物の劣化を防ぎます。
補修箇所に接着強化剤を塗り、スプレーするだけ。
塗料の下地調整補修にも使えます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下のヒビ割れ、凹凸の補修
色セメント補修スプレー:セメント色、セメント補修スプレー専用接着強化剤:乳白色
硬化時間(時間)作業終了後、約2(夏、冬共通)
エスコ品番EA934KC-30
セット内容セメント補修スプレー1本・セメント補修スプレー専用接着強化剤1本・スポンジ1個
材質セメント補修スプレー:珪砂微粉末・粉末ポリマー・速硬セメント他、セメント補修スプレー専用接着強化剤:水・高分子ポリマーディスパージョン他
容量(mL)セメント補修スプレー:230、セメント補修スプレー専用接着強化剤:100
質量(g)496
長さ(m)【施工可能】セメント補修スプレー:約7、セメント補修スプレー専用接着強化剤:約14
内容量1個