AC240V/1000W 海外用マルチプラグ変圧器
用途熱器具専用
コンセント個数2P×1個
コード長さ(m)1
プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ
仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番EA940CD-123
色ホワイト
質量(g)140
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)110~240
入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×108
定格容量(W)1000
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
内容量1個
OAタップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07