AC240V 海外用マルチ変換タップ[USBポート付]
電圧も250Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
コンセント個数AC:2個、USB:2ポート(合計で2A)
コード長さ(m)1
エスコ品番EA940CD-88
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×23×158
定格容量250Vまで7A(DC5V2000mA(USB)の出力も可)
適合プラグA、C、O、BF、SE
内容量1個
注意
※本製品は変圧器ではありません。電圧を変える事はできませんので、海外の電圧に対応していない電気製品をご使用になる場合には別売りの変圧器を併用してお使い下さい。
OAタップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07