エスコ
120x120mm/38mm(AC100V) ファン
エスコ品番
EA940DY-33
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC100
最大風量(m
3
/min)
2.35(50Hz)/2.7(60Hz)
音圧レベル(dB)
40(50Hz)/43(60Hz)
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
55.9(50Hz)/65.7(60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700(50Hz)/3100(60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488594
EA940DY-33
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください