4極 電極保持器

4極 電極保持器 - エスコ
エスコ品番EA940LK-14型式PS-4S材質(本体)樹脂製(ポリブチレンテレフタレート)極数4使用温度(℃)-10~70(ただし氷結しなきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50490703EA940LK-14
オープン2,960
2,548
アウトレット
2,803(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする