AC200V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-32E
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
内容量1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04