AC100V/2c/ 5A[LED付]リレー(スリムタイプ)
種類一般リレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-91
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11(50Hz)、9/(10.6)(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC380/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
内容量1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04