エスコ
3.4L 油性・木部用塗料(ライトオーク)
主な用途
木
エスコ品番
EA942EJ-62
色
ライトオーク
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3.4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50516095
EA942EJ-62
オープン
¥
9,770
¥
10,747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください