300x200mm 両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)

300x200mm 両面粘着シート(汎用タイプ/4枚) エスコ

VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。

用途自動車・車輌用の内装下地材の固定、電子機器内のフィルムや発泡材、緩衝材の取付け等、各種素材の固定・仮止めに エスコ品番EA943VZ-21 質量(g)97 テープ長さ(mm)200 適合用途低VOC、再剥離 主なワークパーツ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50526988 EA943VZ-21 無色半透明 300 0.2 0.15 高強度特殊不織布 アクリル系粘着剤(低VOC) 7.9N/cm
1,120
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする