エスコ
38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番
EA944MH-32
耐熱温度(℃)
300(使用環境による)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50562532
EA944MH-32
38
30
1.6
断熱
Eガラス
300(使用環境による)
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください