エスコ
50mmx25m 養生テープ(フローリング用)
ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。
手切れ性が良いです。
エスコ品番
EA944ML-2
主な用途
養生用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563564
EA944ML-2
50
25
0.135
ポリオレフィン
アクリル系
オープン
¥
460
¥506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください