M 4 / 60mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-42
寸法L(mm)60
寸法H(mm)23
寸法L1(mm)66
寸法A(mm)6
ねじサイズM4
内容量1個
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09