M4/108mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-3
寸法L(mm)108
寸法H(mm)29
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)12
仕上ブラック
ねじサイズM4
内容量1個
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09