M12x60mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-61
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
アズワン品番64-7958-48
取付長(mm)60
取付穴径(mm)M12
内容量1個
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。