M10x125mm [スチール製]ストレートクランク

M10x125mm [スチール製]ストレートクランク エスコ

ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。

材質スチール(FCD450) ねじサイズM10×1.5mm エスコ品番EA948CE-77 寸法A(mm)125 寸法E(mm)13 寸法B(mm)44 寸法C(mm)36 穴の形状 内容量1個
注意
※ハンドル別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50632067 EA948CE-77
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする