50.0x33.0mm/6x20mm 丸ハンドル(止めねじ型)
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×20mm
エスコ品番EA948CG-2A
色つや消しブラック
質量(g)58
寸法H(mm)33
寸法d(mm)6
寸法A(mm)5
寸法S(mm)16
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)20
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)25
寸法Lf(mm)20
内容量1個