エスコ
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)
使用温度範囲(℃)
-30~100
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
仕様
ねじ式取付型
エスコ品番
EA949CX-53
材質
本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
8.5
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
35
寸法A
G3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668957
EA949CX-53
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください