エスコ
M4 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本)
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949NH-420
長さ(mm)
20
頭部形状
トラス頭
内容量
1パック(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50559233
EA949NH-420
20
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください