エスコ
108-134mm 鋼 製 束(F型)
エスコ品番
EA951EN-21
材質
スチール
タイプ
F型
天板寸法(mm)
90×65
表面処理
亜鉛メッキ
調整範囲(mm)
108~134
ベース寸法(mm)
100×100
引張荷重(N)
3.92
圧縮荷重(kN[kgf])
21.3[2173]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50635278
EA951EN-21
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください