エスコ
236-386mm 鋼 製 束(F型)
エスコ品番
EA951EN-25
材質
スチール
タイプ
F型
天板寸法(mm)
90×65
表面処理
亜鉛メッキ
調整範囲(mm)
236~386
ベース寸法(mm)
100×100
引張荷重(N)
3.92
圧縮荷重(kN[kgf])
18.33[1870]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50635366
EA951EN-25
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください