曜日別特売

75-105mm 鋼製ミニ束(F型)

75-105mm 鋼製ミニ束(F型) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635585EA951EN-32
オープン
1,680
1,848(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50635585
2023-03-16
用途: 床の補強
製造業

イメージ通りの商品で、満足しております。
また機会があれば、リピート購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする