1000x700x700mm パソコンデスク
エスコ品番EA954HC-43A
材質天板:メラミン化粧板、脚パネル:スチール
高さ(mm)700
奥行(mm)700
間口(mm)1000
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×700
グリーン購入法適合
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。