502x591x921-1143mm パソコンデスク
エスコ品番EA954HG-41
材質テーブル:オーク材、フレーム:スチール
寸法(mm)591×502×921~1143(H)
高さ(mm)1143
間口(mm)591
耐荷重(kg)34
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。