316x240mm シストレーホルダー(透明)
シスボックスEA954TD-11/-26に収納できます。
タイトル見出し付・フタ付きだから、中の書類が落ちません。
取り出しやすく、記入しやすいワイド見出し。
小物やサイズの違う資料を一括で保管することが可能。
色クリアー
エスコ品番EA954TD-115
材質再生ポリプロピレン
寸法(mm)316×240
サイズA4判ヨコ型
規格A4判ヨコ型
内容量1個
収納ボックス/ケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07