510x275x325mm ツールキャビネット

510x275x325mm ツールキャビネット エスコ

市販南京錠で施錠可能(ツル径直径4.7mmまで)。

付属品トップマット1枚、引出しマット3枚、仕切板3枚 エスコ品番EA956A-11 引出し寸法(mm)1・2段目:420×215×45(H)、3段目:420×215×75(H) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)510×275×325 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50693886 EA956A-11 13
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする