エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワゴン エスコの ステンレスワゴン 600x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製) 600x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製) 注文コード 50696625 エスコ品番EA956MV-31 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)600×450×835(H) 質量(kg)14 材質(車輪)ウレタン 段数2段 耐荷重(kg/段)15 キャスター径(Φmm)75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA956MV-31 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50696625 EA956MV-31 オープン ¥48,400 ¥48,400 ¥53,240 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワゴン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ツーリングスタンド(スタンド) ギガ・セレクション 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ツーリングスタンド(スタンド本体) ギガ・セレクション 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ツーリングスタンド(ホルダセット) ギガ・セレクション 税込¥30,778 ¥27,980 ツーリングベンチ ギガ・セレクション 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ツーリングベンチ用ホルダ単体 ギガ・セレクション 税込¥714~ ¥649~ ホイルハンガー ギガ・セレクション 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ ツーリングワゴン用オプション 引き出し(錠付) ギガ・セレクション 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ツーリングワゴン(ホルダセット) ギガ・セレクション 税込¥43,978 ¥39,980 ツーリングワゴン(ワゴン本体) ギガ・セレクション 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カートテーブル ギガ・セレクション 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ ツールカート ギガ・セレクション 税込¥81,378~ ¥73,980~ カート用パネル ギガ・セレクション 税込¥10,998 ¥9,998 ツールワゴン用パネル ギガ・セレクション 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ツールワゴン用パネル ギガ・セレクション 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ツールワゴン用パネル ギガ・セレクション 税込¥13,178 ¥11,980 ツールワゴンボックス&PS SK11 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ツールワゴンテーブル&PS SK11 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 静音樹脂3段ワゴン 3方囲い付 ブラック 金沢車輌 税込¥98,998 ¥89,998 バスケットへ 静音樹脂3段ワゴン ブラック 金沢車輌 税込¥85,798 ¥77,998 バスケットへ ベビーワゴン EDISON 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワゴンステンレスワゴン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります 樹脂製ワゴン スチールワゴン ツーリングワゴン ステンレスワゴン リネンカート バスケットカート ワゴン用キャスター その他ワゴン ワゴン用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品