エスコ
ビジネスチェアー(チャコールグレー)
ガス式上下調節機構・背リクライニング・背奥調節機構。
エスコ品番
EA956XL-36
幅(mm)
【脚】515
色
チャコールグレー
張地
ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×510×780~890
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。(組立時間目安:1人で5分)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50703135
EA956XL-36
780~890
5.8
オープン
¥
17,300
¥
19,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください