エスコ
ビジネスチェアー(ブラック)
ハイバックタイプでゆったりとした座り心地です。
さわやかな風合いのメッシュ素材を採用しています。
仕様
ガス式上下調節機構、背・座リクライニング
エスコ品番
EA956XN-1A
幅(mm)
(脚部)590
質量(kg)
13.5
色
ブラック
張地
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×565×1090~1190
材質(座面)
ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50703232
EA956XN-1A
1090~1190
13.5
オープン
¥
27,400
¥
30,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください