エスコ
603x123x 765mm/5列 5段 マルチストール
仕様
引出し5列5段(EA957FM-5×5)
エスコ品番
EA957FM-55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットサイズ】603×123×765
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
603×123×765
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705086
EA957FM-55
樹脂
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください