エスコ
603x123x1224mm/5列 8段 マルチストール
仕様
引出し5列8段(EA957FM-5×8)
エスコ品番
EA957FM-58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットサイズ】603×123×1224
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
603×123×1224
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705113
EA957FM-58
樹脂
オープン
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください