エスコ
303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール
積み重ねての使用が可能です。
エスコ品番
EA957FM-8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×87×203
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
303×87×203
引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×62×66
有効内寸法・間口(mm)
58.4
有効内寸法・奥行(mm)
54.9
有効内寸法・高さ(mm)
63.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705183
EA957FM-8
10.4
樹脂
8
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください