850x450x390mm 車載ケース(樹脂製/3個)

850x450x390mm 車載ケース(樹脂製/3個) エスコ

南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。

付属品仕切り板×1枚(取外可能)、水抜き栓 エスコ品番EA960AB-6B 質量(kg)5.1 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)約60 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)850 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・奥行(mm)317 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)730 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50705865 EA960AB-6B 850×450×390 85
オープン
27,000
29,700 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする