155x130x 85mm 手提げ金庫

155x130x 85mm 手提げ金庫 エスコ

シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。
小銭の整理に便利な硬貨トレーがついています。

付属品硬貨トレー、シリンダー錠2個 エスコ品番EA961KA-40 材質本体:スチール、全面パネル:アルミ、トレー:スチロール(再生材40%使用) ブルー 質量(g)540 規格B7 収納サイズB7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×60(高さは底から蓋の裏側まで) アズワン品番64-7968-32 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 グリーン購入法適合 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ダイヤル錠を閉開する際に使う番号は予め決まっています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50706206 EA961KA-40 155×130×85 135×100×60
オープン
2,530
2,783 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする