エスコ
[6808ZZE] 密封型ベアリング
仕様
鋼鈑製シールド形
エスコ品番
EA966AC-8
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
40
寸法D(mm)
52
寸法B(mm)
7
呼び番号
6808ZZE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50707484
EA966AC-8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方