B140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-140
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)475
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
内容量1個