C140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3556
エスコ品番EA967CR-140
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C140
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)7
角度(°)40
有効長(mm)530
型番C-140
寸法b(mm)5
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)42.5
ベルト形C
内容量1個