AC200V・ 6W スピードコントロールモーター

AC200V・ 6W スピードコントロールモーター エスコ

許容トルク(N・m)
1200rpm:0.048(50/60Hz)
90rpm:0.03(50/60Hz)
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-6 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 起動トルク(N・m)0.04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力(kW)
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50728055 EA968CH-6 0.006 200 単相/直流
オープン
18,900
20,790 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする