エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの 軽・中量棚 1800x30mm 名札差し 両面テープ付 1800x30mm 名札差し 注文コード 50740025 仕様両面テープ付 エスコ品番EA976DZ-74 材質塩ビ 寸法(mm)839×30(H)(実寸)2本入 質量(kg)1.08 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA976DZ-74 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50740025 EA976DZ-74 オープン ¥1,870 ¥1,870 ¥2,057 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軽・中量棚 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 開放型棚L/LF/LWF型用棚板セット サカエ 税込¥2,638~ ¥2,398~ 中量棚C型/CW型用落下防止バー サカエ 税込¥3,188~ ¥2,898~ MKKWキャスターラック用棚板セット サカエ 税込¥4,398~ ¥3,998~ 中量棚RL型/RLW型/B型/BW型用壁面固定金具 サカエ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 床面固定金具 サカエ 税込¥626 ¥569 バスケットへ 中量棚C型/CW型用オプションアンカーベース サカエ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 中軽量棚ND型/NDW型/NE型/NEW型用アンカーベース サカエ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 重量棚NR型用棚板セット サカエ 税込¥18,678~ ¥16,980~ アンカーベース(中量タイプ)50角用 サカエ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 中軽量棚MLW型用棚板セット サカエ 税込¥6,598~ ¥5,998~ アンカーベース(中軽量タイプ)40角用 サカエ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 軽中量棚ND/NDW型オプション側面受け サカエ 税込¥1,648~ ¥1,498~ 中量棚NL/WG型オプション側面受け サカエ 税込¥1,758~ ¥1,598~ 壁面固定金具 サカエ 税込¥527~ ¥479~ M1型ボルトレス軽量棚用支柱 サテンブラック TRUSCO 税込¥2,088 ¥1,898 軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 支柱 TRUSCO 税込¥1,528 ¥1,389 バスケットへ 軽中量・中量ボルトレス棚用オプション 支柱 M3型・M5型用 TRUSCO 税込¥1,895 ¥1,723 バスケットへ 中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ 税込¥7,258~ ¥6,598~ (2) セルビングWS型 奥行ビーム 片面用 イトーキ 税込¥791~ ¥719~ セルビングWS型 支柱 イトーキ 税込¥4,178~ ¥3,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品軽・中量棚軽・中量棚用オプション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります 軽・中量棚本体(単体) 軽・中量棚本体(連結) 軽・中量棚専用棚 軽・中量棚用オプション シェアする マイページ 最近見た商品