エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの チェーンスリング 1.4mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) 荷重5kg 1.4mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) 注文コード 50743857 取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。 使用荷重(kg)5 全長(m)10 エスコ品番EA980SD-13 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)1.4 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)7.3×3.2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA980SD-13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50743857 EA980SD-13 オープン ¥1,700 ¥1,700 ¥1,870 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール 税込¥27,478~ ¥24,980~ 敷き鉄板吊り用チェーンスリングセット マーテック 税込¥43,978~ ¥39,980~ 黒染めワイヤロープ 2mmX30m 大綱 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 5mmX10m 大綱 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ MG シングルマスターリンク(ショートニング付) マーテック 税込¥7,918~ ¥7,198~ TH オートフック マーテック 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 2mmX20m 大綱 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 2mmX50m 大綱 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ロッキングフック マーテック 税込¥8,578~ ¥7,798~ 黒染めワイヤロープ 5mmX30m 大綱 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ アイナット ステンレス ラクテム 税込¥263~ ¥239~ MT親子リンク マーテック 税込¥8,358~ ¥7,598~ SKR ソフトスリングカップリング マーテック 税込¥4,838~ ¥4,398~ CGD ダブルグラブ(ショートニング付) マーテック 税込¥10,998~ ¥9,998~ OBK グリップラッチフック マーテック 税込¥8,138~ ¥7,398~ チェーンスリングセット マーテック 税込¥41,778~ ¥37,980~ SKO オープンリンク マーテック 税込¥5,938~ ¥5,398~ CL シングルロック マーテック 税込¥6,268~ ¥5,698~ GBK グリップラッチフック マーテック 税込¥13,178~ ¥11,980~ 黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーンスリングチェーンスリング部材チェーンスリング用チェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります チェーンスリング用フック チェーンスリング用チェーン 金具 シェアする マイページ 最近見た商品