25mmx5.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)

25mmx5.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

長さ(m)5 幅(mm)25 エスコ品番EA981DF-5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)25 全長(m)5 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50747576 EA981DF-5
オープン
15,500
17,050 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする