34mmx2.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドリス)

34mmx2.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドリス) エスコ

長さ(m)2.5 幅(mm)34 エスコ品番EA981DG-2.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)34 使用荷重(t)1 全長(m)2.5 揚量(t)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50747698 EA981DG-2.5
オープン
10,400
11,440 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする