35mm カムバックル(2個)

35mm カムバックル(2個) エスコ
(2件のレビュー)

使用荷重(kg)150 エスコ品番EA982B-235 材質亜鉛合金 幅(mm)44 全長(mm)60 質量(g)117.5 適合バンド幅(mm)30 材質(調節バックル)亜鉛合金 内容量1個
注意
バンド差し込み部の幅は35mmありますが、35mmのバンドを使うとバンドがたわむ事がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50751094 EA982B-235
1,050
849
アウトレット
934 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50751094
2021-06-02
用途:
荷締め
建設業・工事業

商品名の「38mm」という意味は、ベルトを通す部分の幅だと認識して購入しました。
実際届いて、38mmのベルトを通すと通りません。
カムバックルのベルトを通す部分を測ると、36mmでした。
商品画像に図面寸法を掲載すべきです。

1人が参考にしています
2021-12-20
用途:
荷物の固定
その他業種

荷物の固定に使用しようと購入しましたが、とても重い上にベルトが薄かったようで固定されず使えませんでした。
2つ購入して、返品しようと思いましたが、未開封でも返品不可との事。破棄するしかなく、購入した事をすごく後悔しました。
ベルトの厚みの記載もして欲しかったです。
レビューを信じて購入しなければ良かったと思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする